Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 1000Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1471845

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 1000Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 997 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022440

Réf. Sonepar

00553302244

Réf. Fournisseur

1471845

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

997 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471845

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 2 irc>80 l.305 dir-indi. cl.i - 2x9w 1000lm 4000k +diff. opale gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)