Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 1000Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1471842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 997 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022433
Réf. Sonepar
00553302243
Réf. Fournisseur
1471842
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
997 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471842
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Nina 2 irc>80 l.305 dir-indi. cl.i - 2x9w 1000lm 4000k +diff. opale noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)