Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 951Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1471831

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 951Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 952 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022396

Réf. Sonepar

00553302239

Réf. Fournisseur

1471831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

952 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471831

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 2 irc>80 l.305 dir-indi. cl.i - 2x9w 951lm 3000k +diff. opale blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.