Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 951Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1471835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 952 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022419
Réf. Sonepar
00553302241
Réf. Fournisseur
1471835
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
952 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 951Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS


