Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIRECT CL.I - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1471232

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIRECT CL.I - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1326 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022228

Réf. Sonepar

00553302222

Réf. Fournisseur

1471232

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1326 lm

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471232

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 2 irc>80 l.305 direct cl.i - 12w 1326lm 3000k +diff. opale noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.