Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIRECT CL.I - 12W 1394Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1471241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1394 lm
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022242
Réf. Sonepar
00553302224
Réf. Fournisseur
1471241
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1394 lm
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct
NINA 2 IRC>80 L.305 DIRECT CL.I - 12W 1394Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC