Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1472931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673292348
Réf. Sonepar
00553329234
Réf. Fournisseur
1472931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre de pôles:
3
NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC