Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1472831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2651 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673292287
Réf. Sonepar
00553329228
Réf. Fournisseur
1472831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2651 lm
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre de pôles:
3
NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC


