Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1472841

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2787 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673292317

Réf. Sonepar

00553329231

Réf. Fournisseur

1472841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2787 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

nombre de pôles:

3

NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC