Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1473132

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673292478

Réf. Sonepar

00553329247

Réf. Fournisseur

1473132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

nombre de pôles:

3

NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR