Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1473032

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2651 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673292416

Réf. Sonepar

00553329241

Réf. Fournisseur

1473032

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2651 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

nombre de pôles:

3

NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR