Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1473041

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2787 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673292430

Réf. Sonepar

00553329243

Réf. Fournisseur

1473041

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2787 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

émission de lumière:

direct

nombre de pôles:

3

NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC