Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1473042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2787 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673292447
Réf. Sonepar
00553329244
Réf. Fournisseur
1473042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2787 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct
nombre de pôles:
3