Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE NO - 1472632

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673292591

Réf. Sonepar

00553329259

Réf. Fournisseur

1472632

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de pôles:

3

NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR