Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE BL - 1472641

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2295 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292614

Réf. Sonepar

00553329261

Réf. Fournisseur

1472641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2295 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre de pôles:

3

NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC