Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE BL - 1472531

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2651 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292522

Réf. Sonepar

00553329252

Réf. Fournisseur

1472531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2651 lm

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de pôles:

3

NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC