Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE GR - 1472545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2787 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673292577
Réf. Sonepar
00553329257
Réf. Fournisseur
1472545
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2787 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre de pôles:
3
NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS