Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1473435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022624
Réf. Sonepar
00553302262
Réf. Fournisseur
1473435
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS