Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1473432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022617
Réf. Sonepar
00553302261
Réf. Fournisseur
1473432
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1473432
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Nina 3 irc>80 l.600 dir-indi. 2x17w 2183lm 3000k +diff. opale noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur