Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1473441

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2295 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022631

Réf. Sonepar

00553302263

Réf. Fournisseur

1473441

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2295 lm

température de couleur:

4000...4000 K

NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC