Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1474841

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2787 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022723

Réf. Sonepar

00553302272

Réf. Fournisseur

1474841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2787 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1474841

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 3 irc>80 l.600 dir-indi. 2x24w 2787lm 4000k +diff. opale blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie