Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1474842

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2787 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022730

Réf. Sonepar

00553302273

Réf. Fournisseur

1474842

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2787 lm

température de couleur:

4000...4000 K

NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR