Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1471735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673022358
Réf. Sonepar
00553302235
Réf. Fournisseur
1471735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471735
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Nina 3 irc>80 l.600 direct 17w 2183lm 3000k +diff. opale gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


