Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1471732

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022341

Réf. Sonepar

00553302234

Réf. Fournisseur

1471732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471732

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 3 irc>80 l.600 direct 17w 2183lm 3000k +diff. opale noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur