Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1471742

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2295 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022372

Réf. Sonepar

00553302237

Réf. Fournisseur

1471742

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2295 lm

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct

NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR