Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1472731

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2651 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022549

Réf. Sonepar

00553302254

Réf. Fournisseur

1472731

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2651 lm

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct

NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC