Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1472735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2651 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022563
Réf. Sonepar
00553302256
Réf. Fournisseur
1472735
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2651 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS