Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1472732

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2651 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022556

Réf. Sonepar

00553302255

Réf. Fournisseur

1472732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2651 lm

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1472732

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 3 irc>80 l.600 direct 24w 2651lm 3000k +diff. opale noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur