Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1472745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2787 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022594
Réf. Sonepar
00553302259
Réf. Fournisseur
1472745
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2787 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1472745
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Nina 3 irc>80 l.600 direct 24w 2787lm 4000k +diff. opale gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)