Cubispot - NINA 4 IRC>80 DALI L.870 DIRECT 18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1053145

CopieCopie
Cubispot - NINA 4 IRC>80 DALI L.870 DIRECT 18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2217 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673316693

Réf. Sonepar

00553331669

Réf. Fournisseur

1053145

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2217 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

nombre de pôles:

4

NINA 4 IRC>80 DALI L.870 DIRECT 18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS