Cubispot - NINA 4 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.870 DIR/INDI. 2X25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE BL - 1052531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2855 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673316280
Réf. Sonepar
00553331628
Réf. Fournisseur
1052531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2855 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de pôles:
4
NINA 4 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.870 DIR/INDI. 2X25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC