Cubispot - NINA 4 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.870 DIR/INDI. 2X25W 3002Lm 4000K +DIFF. OPALE GR - 1052545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3002 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673316334
Réf. Sonepar
00553331633
Réf. Fournisseur
1052545
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3002 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre de pôles:
4
NINA 4 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.870 DIR/INDI. 2X25W 3002Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS