Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X18W 2108Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1053435

CopieCopie
Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X18W 2108Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2108 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673316723

Réf. Sonepar

00553331672

Réf. Fournisseur

1053435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2108 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre de pôles:

4

NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X18W 2108Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS