Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X18W 2108Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1053432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2108 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673316716
Réf. Sonepar
00553331671
Réf. Fournisseur
1053432
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2108 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X18W 2108Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR