Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1054835

CopieCopie
Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2855 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673316785

Réf. Sonepar

00553331678

Réf. Fournisseur

1054835

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2855 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre de pôles:

4

NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS