Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1054832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2855 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673316778
Réf. Sonepar
00553331677
Réf. Fournisseur
1054832
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2855 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR