Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X25W 3002Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1054845

CopieCopie
Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X25W 3002Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3002 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673316815

Réf. Sonepar

00553331681

Réf. Fournisseur

1054845

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3002 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X25W 3002Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS