Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIRECT 18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1051741

CopieCopie
Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIRECT 18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2217 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673316259

Réf. Sonepar

00553331625

Réf. Fournisseur

1051741

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2217 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

émission de lumière:

direct

nombre de pôles:

4

NINA 4 IRC>80 L.870 DIRECT 18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC