Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIRECT 18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1051745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2217 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673316273
Réf. Sonepar
00553331627
Réf. Fournisseur
1051745
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2217 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
nombre de pôles:
4