Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIRECT 25W 3002Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1052745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3002 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673316457
Réf. Sonepar
00553331645
Réf. Fournisseur
1052745
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3002 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
nombre de pôles:
4