Cubispot - NINA 44 LED CLASSE I L.305 DIRECT 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE + BOITIER IP44 - 1411235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1326 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
émission de lumière - direct
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673282196
Réf. Sonepar
00553328219
Réf. Fournisseur
1411235
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1326 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I