Cubispot - NINA 44 LED CLASSE I L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE + BOITIER IP44 - 1412432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2651 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673282127
Réf. Sonepar
00553328212
Réf. Fournisseur
1412432
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2651 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
44
classe de protection:
I
nombre de pôles:
3