Cubispot - NINA 44 LED CLASSE II L.305 DIRECT 12W 1394Lm 4000K +DIFF. OPALE + BOITIER IP44 - 1411342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1394 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673408701
Réf. Sonepar
00553340870
Réf. Fournisseur
1411342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1394 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
44
classe de protection:
II