Cubispot - NINA 44 LED CLASSE II L.600 DIRECT 24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE + BOITIER IP44 - 1412542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2787 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673408824
Réf. Sonepar
00553340882
Réf. Fournisseur
1412542
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2787 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
44
classe de protection:
II


