Cubispot - NINA 5 IRC>80 DALI L.1150 DIR/INDI. 2X17W 1938Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1042935

CopieCopie
Cubispot - NINA 5 IRC>80 DALI L.1150 DIR/INDI. 2X17W 1938Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1904 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673317140

Réf. Sonepar

00553331714

Réf. Fournisseur

1042935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1904 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre de pôles:

5

NINA 5 IRC>80 DALI L.1150 DIR/INDI. 2X17W 1938Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS