Cubispot - NINA 5 IRC>80 DALI L.1150 DIR/INDI. 2X17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1042941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2002 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673317157
Réf. Sonepar
00553331715
Réf. Fournisseur
1042941
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2002 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
nombre de pôles:
5