Cubispot - NINA 5 IRC>80 DALI L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2699Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1042831

CopieCopie
Cubispot - NINA 5 IRC>80 DALI L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2699Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2699 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673317065

Réf. Sonepar

00553331706

Réf. Fournisseur

1042831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2699 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre de pôles:

5

NINA 5 IRC>80 DALI L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2699Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC