Cubispot - NINA 5 IRC>80 DALI L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2699Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1042832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2699 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673317072
Réf. Sonepar
00553331707
Réf. Fournisseur
1042832
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2699 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre de pôles:
5