Cubispot - NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE G - 1042645

CopieCopie
Cubispot - NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2002 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673316990

Réf. Sonepar

00553331699

Réf. Fournisseur

1042645

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2002 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre de pôles:

5

NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS