Cubispot - NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE N - 1042642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2002 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673316983
Réf. Sonepar
00553331698
Réf. Fournisseur
1042642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2002 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre de pôles:
5
NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR


